Eriks
TESA

TESA 4331, Hochhitzefestes Premium-Abdeckband, Weiß, 50m x 50mm

  • ERIKS:23331342
  • Hersteller:04331-00012-00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4331 ist ein besonders hitzebeständiges, glattes Abdeckband aus einer mit Vlies kaschierten Polyesterfolie mit einer Silikonkautschukmasse.

Starke Klebkraft, flache Abdeckkanten nach der Anwendung und die einfache Entfernbarkeit zeichnen dieses Produkt aus.
Zur Liste hinzufügen

73,36 €/ Stückexkl. MwSt

85,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

84,32 €

-

6+

73,36 €

13.00%

12+

70,83 €

16.00%

18+

68,30 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4331
Serie
Tesakrepp® 4331
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.11 mm
Material
PET / Vliesstoff
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Silikon
Klebkraft/Stahl
4 Ncm
Reisskraft
100 %
Temperaturbeständig bis
200 °C
Farbe
Weiss