44,01 €/ Stückexkl. MwSt
51,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 50,59 € | - |
10+ | 44,01 € | 13.00% |
20+ | 42,50 € | 16.00% |
30+ | 40,98 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4331 |
Serie | Tesakrepp® 4331 |
Breite | 30 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.11 mm |
Material | PET / Vliesstoff |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Silikon |
Klebkraft/Stahl | 4 Ncm |
Reisskraft | 100 % |
Temperaturbeständig bis | 200 °C |
Farbe | Weiss |