Eriks
TESA

TESA 4323, Allzweckabdeckband, Braun, 50m x 30mm

  • ERIKS:23331283
  • Hersteller:04323-00009-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesakrepp® 4323 Allzweckband ist ein flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband auf Basis einer Naturkautschukklebmasse.
Zur Liste hinzufügen

2,51 €/ Stückexkl. MwSt

2,94 €inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,51 €

-

60+

2,18 €

13.00%

120+

2,11 €

16.00%

180+

2,03 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4323
Serie
Tesakrepp® 4323
Breite
30 mm
Länge
50 m
Dicke
0.13 mm
Material
Krepp-Papier
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
2.8 Ncm
Reisskraft
10 %
Farbe
Braun