Eriks
TESA

TESA 4323, Allzweckabdeckband, Beige, 50m x 75mm

  • ERIKS:23331286
  • Hersteller:04323-00016-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesakrepp® 4323 Allzweckband ist ein flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband auf Basis einer Naturkautschukklebmasse.
Zur Liste hinzufügen

6,25 €/ Stückexkl. MwSt

7,31 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,25 €

-

24+

5,44 €

13.00%

48+

5,25 €

16.00%

72+

5,06 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4323
Serie
Tesakrepp® 4323
Breite
75 mm
Länge
50 m
Dicke
0.13 mm
Material
Krepp-Papier
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
2.8 Ncm
Reisskraft
10 %
Farbe
Beige