3,17 €/ Stückexkl. MwSt
3,71 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,17 € | - |
48+ | 2,76 € | 13.00% |
96+ | 2,66 € | 16.00% |
144+ | 2,57 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4323 |
Serie | Tesakrepp® 4323 |
Breite | 38 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.13 mm |
Material | Krepp-Papier |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 2.8 Ncm |
Reisskraft | 10 % |
Farbe | Beige |