1,30 €/ Stückexkl. MwSt
1,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,30 € | - |
120+ | 1,13 € | 13.00% |
240+ | 1,09 € | 16.00% |
360+ | 1,05 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4323 |
Serie | Tesakrepp® 4323 |
Breite | 15 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.13 mm |
Material | Krepp-Papier |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 2.8 Ncm |
Reisskraft | 10 % |
Farbe | Beige |