Eriks
TESA

TESA 4323, Allzweckabdeckband, Beige, 50m x 100mm

  • ERIKS:23331287
  • Hersteller:04323-00017-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesakrepp® 4323 Allzweckband ist ein flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband auf Basis einer Naturkautschukklebmasse.
Zur Liste hinzufügen

7,26 €/ Stückexkl. MwSt

8,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,34 €

-

18+

7,26 €

13.00%

36+

7,01 €

16.00%

54+

6,76 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4323
Serie
Tesakrepp® 4323
Breite
100 mm
Länge
50 m
Dicke
0.13 mm
Material
Krepp-Papier
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
2.8 Ncm
Reisskraft
10 %
Farbe
Beige