tesa® 4319 ist ein sehr flexibles und anpassungsfähiges Abdeckband, das aus einem hohen Krepppapierträger und einer Naturkautschukklebmasse besteht. Das flexible Abdeckband eignet sich besonders zum Abkleben von Kurven.
13,03 €/ Stückexkl. MwSt
15,25 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,03 € | - |
36+ | 11,34 € | 13.00% |
72+ | 10,95 € | 16.00% |
108+ | 10,55 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4319 |
Serie | Tesakrepp® 4319 |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Material | Krepp-Papier |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 4.5 Ncm |
Reisskraft | 58 % |
Farbe | Braun |