tesa® 4319 ist ein sehr flexibles und anpassungsfähiges Abdeckband, das aus einem hohen Krepppapierträger und einer Naturkautschukklebmasse besteht. Das flexible Abdeckband eignet sich besonders zum Abkleben von Kurven.
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4319 |
Serie | Tesakrepp® 4319 |
Breite | 25 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.375 mm |
Material | Krepp-Papier |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 4.5 Ncm |
Reisskraft | 58 % |
Farbe | Braun |