Eriks
TESA

TESA 4319, Hohes Krepp- und flexibles Abdeckband für Lackierungen – speziell für Kurven, Braun, 50m x 19mm

  • ERIKS:23331263
  • Hersteller:04319-00006-00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

tesa® 4319 ist ein sehr flexibles und anpassungsfähiges Abdeckband, das aus einem hohen Krepppapierträger und einer Naturkautschukklebmasse besteht. Das flexible Abdeckband eignet sich besonders zum Abkleben von Kurven.

Zur Liste hinzufügen

4,31 €/ Stückexkl. MwSt

5,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 96Mindestbestellmenge: 96

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,95 €

-

96+

4,31 €

13.00%

192+

4,16 €

16.00%

288+

4,01 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4319
Serie
Tesakrepp® 4319
Breite
19 mm
Länge
50 m
Dicke
0.375 mm
Material
Krepp-Papier
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
4.5 Ncm
Reisskraft
58 %
Farbe
Braun