4,82 €/ Stückexkl. MwSt
5,64 €inkl. MwSt
232 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,82 € | - |
48+ | 4,19 € | 13.00% |
96+ | 4,05 € | 16.00% |
144+ | 3,90 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4316 |
Serie | Tesakrepp® 4316 |
Breite | 38 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.14 mm |
Material | Krepp-Papier |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 3.4 Ncm |
Reisskraft | 10 % |
Temperaturbeständig bis | 100 °C |
Farbe | Braun |