Eriks
TESA

TESA 4316, Flachgekrepptes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 100°C, Braun, 50m x 15mm

  • ERIKS:23331222
  • Hersteller:04316-00003-03
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesakrepp® 4316 PV3 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband.

Das Produkt ist dünn und flexibel.Es besitzt eine gute Nassschlifffestigkeit und eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite.

Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp® 4316 PV3 einfach abziehen.
Zur Liste hinzufügen

2,06 €/ Stückexkl. MwSt

2,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,06 €

-

120+

1,79 €

13.00%

240+

1,73 €

16.00%

360+

1,67 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4316
Serie
Tesakrepp® 4316
Breite
15 mm
Länge
50 m
Dicke
0.14 mm
Material
Krepp-Papier
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
3.4 Ncm
Reisskraft
10 %
Temperaturbeständig bis
100 °C
Farbe
Braun