Eriks
TESA

TESA 4311 Essential Masking Tape 50mX24mm WH

  • ERIKS:15044258
  • Hersteller:4063565673085
Image 1
Das Tesa® 4311 ist ein flexibles Abdeckband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers mit einem Naturkautschukkleber. Dieses unverzichtbare Abdeckband zeichnet sich durch eine gute Anfangshaftung und eine gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen aus.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesa® 4311
Serie
Tesa® 4311
Breite
24 mm
Länge
50 m
Material
Papier, gekreppt
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
2.8 Ncm
Zugfestigkeit
23 Ncm
Temperaturbeständigkeit
von 0 bis 60 °C
Reisskraft
6 % %
Von Hand abreißbar
Ja
Farbe
Weiss
Gesamte Dicke
120 µm
Geräuscharm
Nein