Verkauft pro: 96Mindestbestellmenge: 96
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesa® 4311 |
Serie | Tesa® 4311 |
Breite | 18 mm |
Länge | 50 m |
Material | Papier, gekreppt |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 2.8 Ncm |
Zugfestigkeit | 23 Ncm |
Temperaturbeständigkeit | von 0 bis 60 °C |
Reisskraft | 6 % % |
Von Hand abreißbar | Ja |
Farbe | Weiss |
Gesamte Dicke | 120 µm |
Geräuscharm | Nein |