Eriks
TESA

TESA 4174, Hochflexibles Abdeckband für Kunststoffteile bei Mehrfarblackierungen, Hellgrün, 66m x 50mm

  • ERIKS:23330994
  • Hersteller:04174-00013-00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sehr dünnes, temperaturbeständiges PVC-Fineline-Maskierband mitNaturkautschukklebmasse. Schrumpft nicht und ist einfach und rückstandsfreientfernbar.
Zur Liste hinzufügen

35,01 €/ Stückexkl. MwSt

40,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

40,24 €

-

6+

35,01 €

13.00%

12+

33,80 €

16.00%

18+

32,59 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesaflex® 4174
Serie
Tesaflex® 4174
Breite
50 mm
Länge
66 m
Dicke
0.11 mm
Material
PVC-Folie
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
3.7 Ncm
Reisskraft
200 %
Farbe
Hellgrün