Eriks
TESA

TESA 4174, Hochflexibles Abdeckband für Kunststoffteile bei Mehrfarblackierungen, Hellgrün, 66m x 25mm

  • ERIKS:23330991
  • Hersteller:04174-00009-00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sehr dünnes, temperaturbeständiges PVC-Fineline-Maskierband mitNaturkautschukklebmasse. Schrumpft nicht und ist einfach und rückstandsfreientfernbar.
Zur Liste hinzufügen

20,15 €/ Stückexkl. MwSt

23,58 €inkl. MwSt

204 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,15 €

-

12+

17,53 €

13.00%

24+

16,93 €

16.00%

36+

16,32 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesaflex® 4174
Serie
Tesaflex® 4174
Breite
25 mm
Länge
66 m
Material
PVC-Folie
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
3.7 Ncm
Reisskraft
200 %
Farbe
Hellgrün