Eriks
TESA

TESA 4124, Premium PVC-Verpackungsklebeband, Transparent, 66m x 75mm

  • ERIKS:23330863
  • Hersteller:04124-00018-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesapack® 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

tesapack® 4124 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
* Gleichmäßig und leise Abrollend
* Sehr hohe Reißfestigkeit
* Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
Zur Liste hinzufügen

9,09 €/ Stückexkl. MwSt

10,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,45 €

-

24+

9,09 €

13.00%

48+

8,78 €

16.00%

72+

8,46 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Breite
75 mm
Länge
66 m
Material
PVC-Folie
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
3.2 Ncm
Reisskraft
60 %
Farbe
Transparent