9,09 €/ Stückexkl. MwSt
10,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,45 € | - |
24+ | 9,09 € | 13.00% |
48+ | 8,78 € | 16.00% |
72+ | 8,46 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesapack® 4124 |
Serie | Tesapack® 4124 |
Breite | 75 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.065 mm |
Material | PVC-Folie |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 3.2 Ncm |
Zugfestigkeit | 60 Ncm |
Reisskraft | 60 % |
Temperaturbeständig bis | 70 °C |
Farbe | Braun |