Eriks
TESA

TESA 4124, Premium PVC-Verpackungsklebeband, Braun, 66m x 50mm

  • ERIKS:23330879
  • Hersteller:04124-00096-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesapack® 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

tesapack® 4124 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
* Gleichmäßig und leise Abrollend
* Sehr hohe Reißfestigkeit
* Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesapack® 4124
Serie
Tesapack® 4124
Breite
50 mm
Länge
66 m
Dicke
0.065 mm
Material
PVC-Folie
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
3.2 Ncm
Zugfestigkeit
60 Ncm
Reisskraft
60 %
Temperaturbeständig bis
70 °C
Farbe
Braun