Eriks
TESA

TESA 4120, Universal PVC-Verpackungsklebeband (Kurzrolle), Weiß, 66m x 75mm

  • ERIKS:23330814
  • Hersteller:04120-00023-00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesapack® 4120 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

tesapack® 4120 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
* Gleichmäßig und leise abrollend
* Sehr gut geeignet für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern
Zur Liste hinzufügen

5,39 €/ Stückexkl. MwSt

6,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,19 €

-

24+

5,39 €

13.00%

48+

5,20 €

16.00%

72+

5,01 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesapack® 4120
Serie
Tesapack® 4120
Breite
75 mm
Länge
66 m
Dicke
0.049 mm
Material
PVC-Folie
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
2 Ncm
Zugfestigkeit
43 Ncm
Reisskraft
75 %
Farbe
Weiss