Eriks
TESA

TESA 4120, Universal PVC-Verpackungsklebeband (Kurzrolle), Braun, 66m x 38mm

  • ERIKS:23330817
  • Hersteller:04120-00041-00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesapack® 4120 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

tesapack® 4120 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
* Gleichmäßig und leise abrollend
* Sehr gut geeignet für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern
Zur Liste hinzufügen

2,73 €/ Stückexkl. MwSt

3,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 48Mindestbestellmenge: 48

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,14 €

-

48+

2,73 €

13.00%

96+

2,64 €

16.00%

144+

2,54 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Breite
38 mm
Länge
66 m
Material
PVC-Folie
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
2 Ncm
Reisskraft
75 %
Farbe
Braun