Eriks
TEROSON

TEROSON Terokal 2444 Kontaktkleber 5Kg.

  • ERIKS:11905276
  • Hersteller:78984
Image 1
Ausgezeichneter streich- und spachtelbarer Kontaktklebstoff mit hohem Anzugsvermögen und guter Kontaktfähigkeit. Die Verklebung ist flexibel, wasser- und wärmebeständig.

Verbrauch 250 bis 300 g pro m² bei beidseitigem Auftrag.

Einsatzbereiche
Zur Verklebung von Holzwerkstoffen, Schichtpressstoff-, Polyester- und Hart-PVC-Platten, Metall, Leder, Filz, Dämmstoffen, Weichschaum (ausser PVC), Pappe untereinander sowie auf Beton, Zementfaser-Platten, Gipskarton.
Zur Liste hinzufügen

155,63 €/ Stückexkl. MwSt

182,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TEROSON
Serie
Terokal 2444
Anwendung
Bau/Montage
Gewicht
5 g