Eriks
TEROSON

TEROSON RB VII, Grau, 6 mm Rolle

  • ERIKS:11905383
  • Hersteller:142146
Image 1
TEROSON® RB VII ist ein lösungsmittelfreier, permanent plastischer Dichtstoff auf Basis von Kunstkautschuk.Er dient als guter Korrosionsschutz und kann mit konventionellen Lacken, die auf Öl und künstlichen Harzen basieren lackiert werden. Das Produkt weist eine sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit auf. Durch seine Eigenklebrigkeit klebt das Dichtungsband auf vielen sauberen und trockenen Oberflächen und zeigt eine ausgezeichnete Verträglichkeit mit den verschiedensten Materialen auf.
Zur Liste hinzufügen

74,35 €/ Stückexkl. MwSt

86,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TEROSON
Serie
Terostat VII
Anwendung
Dichtung
Farbe
lichtgrau