Eriks
TEROSON

TEROSON Kontaktklebstoff Terokal 2444 Dose 670 g

  • ERIKS:23168342
  • Hersteller:238403
Image 1
TEROSON® SB 2444 ist ein Kontaktklebstoff auf Basis von Polychloropren, hervorragend streich- und spachtelfähig. Der Klebstoff wird zum Kleben von porösen Werkstoffen eingesetzt und bietet eine hohe Anfangsfestigkeit und Kontaktfähigkeit. Die Klebefuge ist flexibel und wärmebeständig. Typische Anwendungen sind das Kleben von Gummiprofilen und Matten in Fahrzeugen.
Zur Liste hinzufügen

27,50 €/ Stückexkl. MwSt

32,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TEROSON
Serie
Terokal 2444
Gewicht
670 g
Betriebstemperatur
von -30 bis 90 °C
Verpackung
Dose