Eriks
TEROSON

TEROSON BOND ALL-IN-ONE PRIMER, 25 ml Flasche

  • ERIKS:14081149
  • Hersteller:2670908
Image 1
TEROSON® BOND All-In-One-Primer wurde speziell für das TEROSON BOND Scheibenklebstoffauftragssystem für die Vorbehandlung von Klebeoberflächen konzipiert. Als Grundschicht für die Polyurethan-Raupe aufgetragen fördert er die Haftung und den UV-Schutz des Scheibenklebstoffs. Für die Anwendung auf Glas, Lack, Keramik und vorbeschichteten Scheiben. Ermöglicht eine Reaktivierung der vorhandenen, zurückgeschnittenen Polyurethan-Scheibenklebstoffraupe. Oberflächenvorbereitung mit TEROSON® BOND Glasreiniger und TEROSON® BOND Schwamm empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

12,80 €/ Stückexkl. MwSt

14,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TEROSON