Eriks
TEROSON

TEROSON BOND 120, 310 ml Kartusche

  • ERIKS:14088439
  • Hersteller:2644499
Image 1
TEROSON® BOND 120 ist ein hochleistungsfähiger Scheibenklebstoff mit einer sicheren Wegfahrzeit von 2 Stunden. Unser neues Produkt ist die perfekte Lösung für Anwendungen die zwar eine hohe Qualität aber nicht die schnellste SDAT verlangen. Er wird kalt aufgetragen und bietet gute Verarbeitungseigenschaften. Durch das umfassende Vorbehandlungs- und Auftragssystem ist die Verarbeitung unkompliziert, sauber und schnell.
Zur Liste hinzufügen

14,31 €/ Stückexkl. MwSt

16,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TEROSON