Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetikhandschuh 8834 Größe 8

  • ERIKS:14758467
  • Hersteller:8834-8
Image 1
Weicher und bequemer, sehr warm gefütterter Strickhandschuh für vielseitige Arbeiten in feuchten und leicht öligen Umgebungen
Vollständige Nitrilbeschichtung, Touchscreen-Funktion und Handfläche mit sandiger Oberfläche
Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C
Eine effizientere Energienutzung in Kombination mit der Verwendung von Solarenergie in der Produktion hat den CO2-Ausstoß um 60g/Paar reduziert
Ein effizienterer Waschprozess hat den Wasserverbrauch um 70% reduziert (6Liter pro Paar).
Zur Liste hinzufügen

9,57 €/ Paarexkl. MwSt

11,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TEGERA