Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetikhandschuh 8833 Größe 6

  • ERIKS:14695986
  • Hersteller:8833-6
Image 1
Sehr weicher und bequemer Handschuh mit Latexbeschichtung für allgemeine Arbeiten
Sehr warm gefüttert und wasserdicht, geeignet für nasse Umgebungen
Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
Signalfarbe
Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C
Eine effizientere Energienutzung in Kombination mit der Verwendung von Solarenergie in der Produktion hat den CO2-Ausstoß um 60g/Paar reduziert
Ein effizienterer Waschprozess hat den Wasserverbrauch um 70% reduziert (6Liter pro Paar).
Zur Liste hinzufügen

9,09 €/ Paarexkl. MwSt

10,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TEGERA