Eriks
TEGERA

TEGERA Chemikalienschutzhandschuh 48 Größe 9

  • ERIKS:14298360
  • Hersteller:48-9
Image 1
TEGERA® 48, Chemikalienschutzhandschuh, 0,60 mm Nitril, Grifffläche Diamant, nicht angeraut, Cat. III, extra lang, frei von Latex, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

11,27 €/ Stückexkl. MwSt

13,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 48
Typ
48
Serie
TEGERA 48
Typ
48
Handschuhgröße
9
Farbe
Grün
Dicke
0.6 mm
Länge
450 mm
Innenhandschuh-Oberfläche
Unflocked
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
0.65
EN 388:2016
4102X
EN ISO 374-1:2016 Typ A
AJKLOP
EN 16523:2015
466466
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011
Produkt frei von
Latex;Phthalates