11,27 €/ Stückexkl. MwSt
13,19 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 48 |
Typ | 48 |
Serie | TEGERA 48 |
Typ | 48 |
Handschuhgröße | 8 |
Farbe | Grün |
Dicke | 0.6 mm |
Länge | 450 mm |
Innenhandschuh-Oberfläche | Unflocked |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 0.65 |
EN 388:2016 | 4102X |
EN ISO 374-1:2016 Typ A | AJKLOP |
EN 16523:2015 | 466466 |
Zulassungen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011 |
Produkt frei von | Latex;Phthalates |