Eriks
TEGERA

TEGERA Armschutz 74 Größe 7

  • ERIKS:14521090
  • Hersteller:74-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schnittschutz-Armstulpe mit Schnittbeständigkeit Klasse B. Hergestellt aus Kevlar® Fasern, Polyester, Spandex und Edelstahlfasergarn. Für allgemeine Arbeiten, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Mit einzigartiger Handschlaufe für guten Sitz und einfaches An- und Ausziehen der Handschuhe. Für vollen Schutz zusammen mit geeigneten Handschuhen verwenden.
Zur Liste hinzufügen

13,73 €/ Stückexkl. MwSt

16,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TEGERA
Handschuhgröße
7
Farbe
Gelb