Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/FKM 900553 AS568-BS1806-ISO3601-468 494,16x6,99mm

  • ERIKS:11206922
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AN/BS. Umhüllte O-Ringe bestehen aus einem Elastomer-Kern, welcher nahtlos mit einer FEP-Hülle umhüllt ist. Umhüllte O-Ringe bieten einen nahezu unbegrenzten Schutz gegen chemisch aggressive Medien. Die Elastomer-Einlage gewährleistet eine gute Anpressung und einwandfreie statische Abdichtung.

Produkteigenschaften
  • Hohe chemische Beständigkeit aufgrund der FEP-Umhüllung
  • Temperaturbereich von -20°C bis +200°C
  • Antiadhesive Eigenschaften, kein Haften an der Oberfläche (Stick-slip)
  • FDA-Konformität nach 177.1550
  • Tiefe Dampf-Permeabilität und Wasserabsorbation
  • Guter Druckverformungsrest
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TEFLEX
Material Mantel
FEP
Farbe Mantel
Transparent
Innendurchmesser
494.16 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
468
Produkt
O-Ring
Handelsmarke
Teflex®
Material
FEP/FKM
Farbe
Transparent Schwarz
Härte
90
Compound
900553
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden