264,00 €/ Stückexkl. MwSt
308,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 264,00 € | - |
10+ | 211,20 € | 20.00% |
25+ | 184,80 € | 30.00% |
50+ | 158,40 € | 40.00% |
100+ | 132,00 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 608.08 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 393 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026