Eriks
TANGIT

TANGIT Spezialklebstoff Henkel® Tangit PVC-U 125g

  • ERIKS:13924255
  • Hersteller:190055
Image 1
Spezialklebstoff für längskraftschlüssige Rohrverbindungen von Druckrohren mit Klebemuffen oder Fittings. Entspricht den Zulassungsbedingungen für den PVC-Trinkwasserversorgungsbereich des Bundesgesundheitsamtes. Die Temperaturbeständigkeit entspricht dem Temperaturbereich der Kunststoffe, die miteinander verklebt werden.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TANGIT
Serie
9911
Gewicht
125 g
Verpackung
Rohr
Material
PVC-U, hart