Eriks
TA

TA Schnellentlüfter Serie: ZUT Typ: 2841 Messing Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12712006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

129,00 €/ Stückexkl. MwSt

150,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
ZUT
Typ
2841
Anwendung
Heizung
Material
Messing
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Durchlassfähigkeit
3.8 m³/h
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C