Eriks
TA

TA Regulierventil Serie: TBV-CM Typ: 26003 Statisch AMETAL/EPDM Modulierend KVS-Wert: 4m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12216925
  • Hersteller:52 144-125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

111,50 €/ Stückexkl. MwSt

130,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
TBV-CM
Typ
26003
Material Gehäuse
AMETAL
Werkstoffqualität
Entzinkungsbeständiges Messing
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Statisch
Art der Regelung
Modulierend
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
4 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
AMETAL
Material Spindel
AMETAL
Material Deckel
AMETAL
Material Nippel
AMETAL
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C