88,11 €/ Stückexkl. MwSt
103,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TA |
Serie | TBV-CM |
Typ | 26003 |
Material Gehäuse | AMETAL |
Werkstoffqualität | Entzinkungsbeständiges Messing |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Statisch |
Art der Regelung | Modulierend |
Verfahrweg | von 0 bis 2000 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 2 m³/h |
Kv-Wert | von 0 bis 2 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | AMETAL |
Material Spindel | AMETAL |
Material Deckel | AMETAL |
Material Nippel | AMETAL |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |