Eriks
TA

TA Regulierventil Serie: TBV-CM Typ: 26003 Statisch AMETAL/EPDM Modulierend KVS-Wert: 1m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:12160061
  • Hersteller:52 144-115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

80,19 €/ Stückexkl. MwSt

93,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
TBV-CM
Typ
26003
Material Gehäuse
AMETAL
Werkstoffqualität
Entzinkungsbeständiges Messing
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Statisch
Art der Regelung
Modulierend
Verfahrweg
von 0 bis 1000 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
1 m³/h
Kv-Wert
von 0 bis 1 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
AMETAL
Material Spindel
AMETAL
Material Deckel
AMETAL
Material Nippel
AMETAL
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C