Eriks
TA

TA Regulierventil Serie: TBV-C Typ: 26223 Statisch AMETAL/EPDM Offen-Schliessen KVS-Wert: 7.2m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12160062
  • Hersteller:52 134-125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

85,41 €/ Stückexkl. MwSt

99,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
TBV-C
Typ
26223
Material Gehäuse
AMETAL
Werkstoffqualität
Entzinkungsbeständiges Messing
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Statisch
Art der Regelung
Offen-Schliessen
Verfahrweg
von 0 bis 7200 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
7.2 m³/h
Kv-Wert
von 0 bis 7.2 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
AMETAL
Material Spindel
AMETAL
Material Deckel
AMETAL
Material Nippel
AMETAL
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C