70,92 €/ Stückexkl. MwSt
82,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TA |
Serie | TBV-C |
Typ | 26223 |
Material Gehäuse | AMETAL |
Werkstoffqualität | Entzinkungsbeständiges Messing |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Statisch |
Art der Regelung | Offen-Schliessen |
Verfahrweg | von 0 bis 900 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 0.9 m³/h |
Kv-Wert | von 0 bis 0.9 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | AMETAL |
Material Spindel | AMETAL |
Material Deckel | AMETAL |
Material Nippel | AMETAL |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |