Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TA |
Serie | TA-NANO-PLUS |
Typ | 26361 |
Material Gehäuse | Ametal |
Nennweite | DN20 (1") |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Einbaulänge | 75 mm |
Bedienung | Handrad |
Betriebsgerät | Dynamisch |
Art der Regelung | Modulierend |
Thermostatisch | Nein |
Verfahrweg | von 197 bis 1210 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 1.21 m³/h |
Kv-Wert | von 0.197 bis 1.21 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | Ametal |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Deckeldichtung | EPDM |
Material Bedienelement | PPS |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 6 bar |
Min. Druckunterschied | 0.18 bar |
DN | DN20 (1") |
H | 72 mm |
L | 75 mm |
Gewicht | 0.51 kg |