Eriks
TA

TA Regulierventil Serie: TA-NANO-PLUS HF Typ: 26361 Dynamisch Ametal/EPDM Modulierend KVS-Wert: 1.13m³/h Mit Messnippel PN25 Außengewinde (BSPP) DN15 (3/4")

  • ERIKS:14995367
  • Hersteller:322213-10215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
TA-NANO-PLUS
Typ
26361
Material Gehäuse
Ametal
Nennweite
DN15 (3/4")
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN25
Einbaulänge
65 mm
Bedienung
Handrad
Betriebsgerät
Dynamisch
Art der Regelung
Modulierend
Thermostatisch
Nein
Verfahrweg
von 146 bis 1130 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
1.13 m³/h
Kv-Wert
von 0.146 bis 1.13 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
Ametal
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Deckeldichtung
EPDM
Material Bedienelement
PPS
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
6 bar
Min. Druckunterschied
0.18 bar
DN
DN15 (3/4")
H
72 mm
L
65 mm
Gewicht
0.47 kg