Eriks
TA

TA Regulierventil Serie: TA-Modulator Typ: 26293 Dynamisch AMETAL KVS-Wert: 3.6m³/h PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13463571
  • Hersteller:52 164-332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

273,00 €/ Stückexkl. MwSt

319,41 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
TA-Modulator
Typ
26293
Material Gehäuse
AMETAL
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Dynamisch
Verfahrweg
von 720 bis 3600 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
3.6 m³/h
Kv-Wert
von 0.72 bis 3.6 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C