170,00 €/ Stückexkl. MwSt
198,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TA |
Serie | TA-Modulator |
Typ | 26293 |
Material Gehäuse | AMETAL |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Dynamisch |
Verfahrweg | von 340 bis 1750 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 1.75 m³/h |
Kv-Wert | von 0.34 bis 1.75 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |