Eriks
TA

TA Regulierventil Serie: TA-Modulator Typ: 26293 Dynamisch AMETAL KVS-Wert: 0.98m³/h PN16 Außengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13342871
  • Hersteller:52 164-320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

156,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
TA-Modulator
Typ
26293
Material Gehäuse
AMETAL
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Dynamisch
Verfahrweg
von 200 bis 980 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
0.98 m³/h
Kv-Wert
von 0.2 bis 0.98 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C