116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TA |
Serie | TA-Modulator |
Typ | 26293 |
Material Gehäuse | AMETAL |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Dynamisch |
Verfahrweg | von 90 bis 480 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 0.48 m³/h |
Kv-Wert | von 0.09 bis 0.48 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |