125,00 €/ Stückexkl. MwSt
146,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TA |
Serie | TA-COMPACT-P |
Typ | 26361 |
Material Gehäuse | Ametal |
Nennweite | 3/8" (10) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Dynamisch |
Art der Regelung | Offen-Schliessen |
Verfahrweg | von 21.5 bis 120 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 0.12 m³/h |
Kv-Wert | von 0.02 bis 0.12 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Material Kegel | Messing |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |