Eriks
TA

TA Regulierventil Serie: TA-COMPACT-P Typ: 26361 Dynamisch Offen-Schliessen KVS-Wert: 0.12m³/h PN16 Außengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:12712494
  • Hersteller:52 164-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

125,00 €/ Stückexkl. MwSt

146,25 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
TA-COMPACT-P
Typ
26361
Material Gehäuse
Ametal
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Dynamisch
Art der Regelung
Offen-Schliessen
Verfahrweg
von 88 bis 470 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
0.47 m³/h
Kv-Wert
von 0.09 bis 0.47 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Material Kegel
Messing
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C