Eriks
TA

TA Regulierventil Serie: STAF Typ: 26203 Statisch Sphäroguss/EPDM KVS-Wert: 33m³/h PN25 Flansch DN50

  • ERIKS:11111584
  • Hersteller:52 182-050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

626,85 €/ Stückexkl. MwSt

733,41 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
STAF
Typ
26203
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN25
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 2560 bis 33000 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
33 m³/h
Kv-Wert
von 2.56 bis 33 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
AMETAL
Material Spindel
AMETAL
Material Deckel
EN-JL1040
Material Nippel
AMETAL
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Mit Ablass
Nein
Mit Stellungsanzeige
Ja