Eriks
TA

TA Regulierventil Serie: STAF Typ: 26203 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 765m³/h PN16 Flansch DN250

  • ERIKS:11330990
  • Hersteller:1062657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9.720,00 €/ Stückexkl. MwSt

11.372,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
STAF
Typ
26203
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN250
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 90000 bis 765000 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
765 m³/h
Kv-Wert
von 90 bis 765 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
CC491K
Material Spindel
AMETAL
Material Deckel
EN-JL1040
Material Nippel
AMETAL
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Mit Ablass
Nein
Mit Stellungsanzeige
Ja